Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csavarhúzó 2 komponensű 100 műhely PH2 SN032033 - 101688

MásolásMásolás
HAUPA - Csavarhúzó 2 komponensű 100 műhely PH2 SN032033

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - 2

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Teljes hossz - 205 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923158286

Sonepar cikkszám

SN032033

Gyártói cikkszám

101688

Gyártói típuskód

101688

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

2

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Teljes hossz:

205 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pengeátmérő:

4 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Forgatható vég:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Penge anyaga:

króm molibdén vanádium ötvözet (CVM)

Fogantyú anyaga:

műanyag

Szár típusa:

kerek

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Gurulásgátlóval:

Nem

Üthető véggel:

Nem

Penge felületvédelme:

krómbevonatú

Átmenő penge:

Nem

Tömeg:

87 g

2-komponensű markolattal PP/TPE- anyagból, a penge molibdén- vanádium acélból, köszörült pengével, edzve, besugározva. A penge gravírozása külön tapadást kölcsönöz a csavarhoz.