HAUPA - Csavarhúzó 2 komponensű 6x100 műhely GT92718 - 101642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1.2 mm
Teljes hossz - 205 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Méret - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923158217
Sonepar cikkszám
GT92718
Gyártói cikkszám
101642
Gyártói típuskód
101642
Penge élvastagság:
1.2 mm
Teljes hossz:
205 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Méret:
6
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Üthető véggel:
Nem
Gurulásgátlóval:
Nem
Penge anyaga:
króm molibdén vanádium ötvözet (CVM)
Átmenő penge:
Nem
Pengeszélesség:
6 mm
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú anyaga:
műanyag
Forgatható vég:
Nem
Penge felületvédelme:
krómbevonatú
Tömeg:
90 g