HAUPA - Csavarhúzó 2 komponensű 80 műhely PH1 SN032032 - 101686
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 175 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923158279
Sonepar cikkszám
SN032032
Gyártói cikkszám
101686
Gyártói típuskód
101686
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
175 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
25 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Forgatható vég:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Penge anyaga:
króm molibdén vanádium ötvözet (CVM)
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
kerek
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Gurulásgátlóval:
Nem
Üthető véggel:
Nem
Penge felületvédelme:
krómbevonatú
Átmenő penge:
Nem
Tömeg:
55 g