HAUPA - Csavarhúzó 2 komponensű nyéllel, 4x100mm SN141877 - 101522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.8 mm
Teljes hossz - 195 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923153717
Sonepar cikkszám
SN141877
Gyártói cikkszám
101522
Gyártói típuskód
101522
Penge élvastagság:
0.8 mm
Teljes hossz:
195 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Üthető véggel:
Nem
Gurulásgátlóval:
Nem
Penge anyaga:
króm molibdén vanádium ötvözet (CVM)
Átmenő penge:
Nem
Pengeszélesség:
4 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú anyaga:
műanyag
Forgatható vég:
Nem
Penge felületvédelme:
egyéb
Tömeg:
51 g