HAUPA - Csavarhúzó 2 komponensű nyéllel szigetelt szárral 7 x125 mm SN010076 - 101536
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1.2 mm
Teljes hossz - 230 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 125 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923153786
Sonepar cikkszám
SN010076
Gyártói cikkszám
101536
Gyártói típuskód
101536
Penge élvastagság:
1.2 mm
Teljes hossz:
230 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
125 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Üthető véggel:
Nem
Gurulásgátlóval:
Nem
Penge anyaga:
króm molibdén vanádium ötvözet (CVM)
Átmenő penge:
Nem
Pengeszélesség:
7 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú anyaga:
műanyag
Forgatható vég:
Nem
Penge felületvédelme:
egyéb
Tömeg:
114 g