Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csavarhúzó 2 komponensű nyéllel szigetelt szárral GT95734 - 101520

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csavarhúzó 2 komponensű nyéllel szigetelt szárral GT95734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.4 mm

  • Teljes hossz - 160 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 75 mm

  • Méret - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923153700

Sonepar cikkszám

GT95734

Gyártói cikkszám

101520

Gyártói típuskód

101520

Penge élvastagság:

0.4 mm

Teljes hossz:

160 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

75 mm

Méret:

egyéb

Precíziós kivitelezés:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Szár típusa:

kerek

Üthető véggel:

Nem

Gurulásgátlóval:

Nem

Penge anyaga:

króm molibdén vanádium ötvözet (CVM)

Átmenő penge:

Nem

Pengeszélesség:

2.5 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Fogantyú anyaga:

műanyag

Penge felületvédelme:

egyéb

Tömeg:

27 g

2-komponensű markolattal PP/TPE- anyagból, a penge molibdén- vanádium acélból, köszörült pengével, edzve, besugározva, krómozva, feketített heggyel