HAUPA - Csavarhúzó betét PZ/FL 1/90 mm / 2db/cs SN006975 - 101880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 1
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 90 mm
Bit méret - 1 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923557270
Sonepar cikkszám
SN006975
Gyártói cikkszám
101880
Gyártói típuskód
101880
Méret:
1
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
90 mm
Bit méret:
1 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kizárólag kombinált csavarfejekhez alkalmazható, mely ezidáig csak 2 külön pengéjű csavarhúzóval volt kezelhető. Nagyobb a nyomatékáttétel és ezáltal a speciális, kombinált pengének köszönhetően az egyre gyakoribb speciális fejkialakítású csavarok meglazulása teljesen kizárt