HAUPA - Csavarhúzó betét PZ1 5x80mm (2db nem bontjuk) GT43006 - 101874
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 1
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 60 mm
Bit méret - 1 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923177034
Sonepar cikkszám
GT43006
Gyártói cikkszám
101874
Gyártói típuskód
101874
Méret:
1
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
60 mm
Bit méret:
1 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kétoldalas:
Nem
Kizárólag kombinált csavarfejekhez alkalmazható, mely ezidáig csak 2 külön pengéjű csavarhúzóval volt kezelhető. Nagyobb a nyomatékáttétel és ezáltal a speciális, kombinált pengének köszönhetően az egyre gyakoribb speciális fejkialakítású csavarok meglazulása teljesen kizárt