HAUPA - Csavarhúzó készlet 1000V 2 komponensű SLIM PH SN096789 - 102999

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csavarhúzó készlet 1000V 2 komponensű SLIM PH SN096789

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csomagolás - karton

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 2

  • Csavarhúzók száma - 4

  • Szerszámok száma összesen - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011923606268

Sonepar cikkszám

SN096789

Gyártói cikkszám

102999

Gyártói típuskód

102999

Csomagolás:

karton

PH csillagcsavarhúzók száma:

2

Csavarhúzók száma:

4

Szerszámok száma összesen:

6

2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén-vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálva, 6 részes. HUPslimCsavarhúzó csökkentett pengeátmérővel és beépített védőszigeteléssel. Mélyen fekvő csavarokat is könnyen elérhet a csökkentett pengeátmérőnek köszönhetően. A cikkszám tartalma: egyenként 1 egyenes hornyú csavarhúzó HUPslim 3,5 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm,6,5 x 150 mm, egyenként 1 csavarhúzó HUPslim Phillips vagy Pozidriv méret 1 és 2