HAUPA - Csavarhúzó készlet 1000V 2 komponensű SLIM PZ SN096793 - 102999/PZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 2
Csomagolás - karton
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 4
Szerszámok száma összesen - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923606282
Sonepar cikkszám
SN096793
Gyártói cikkszám
102999/PZ
Gyártói típuskód
102999/PZ
PZ csillagcsavarhúzók száma:
2
Csomagolás:
karton
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
4
Szerszámok száma összesen:
6
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén-vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálva, 6 részes. HUPslimCsavarhúzó csökkentett pengeátmérővel és beépített védőszigeteléssel. Mélyen fekvő csavarokat is könnyen elérhet a csökkentett pengeátmérőnek köszönhetően. A cikkszám tartalma: egyenként 1 egyenes hornyú csavarhúzó HUPslim 3,5 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm,6,5 x 150 mm, egyenként 1 csavarhúzó HUPslim Pozidriv méret 1 és 2