HAUPA - Csavarhúzó készlet ipari kivitelű, 11 részes SN105015 - 104008-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 4
Csomagolás - táska
PH csillagcsavarhúzók száma - 4
Csavarhúzók száma - 4
Belső hatlapú kulcsok száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923620646
Sonepar cikkszám
SN105015
Gyártói cikkszám
104008-1
Gyártói típuskód
104008-1
PZ csillagcsavarhúzók száma:
4
Csomagolás:
táska
PH csillagcsavarhúzók száma:
4
Csavarhúzók száma:
4
Belső hatlapú kulcsok száma:
4
Szerszámok száma összesen:
11
Torx-csavarhúzók száma:
4
2-komponensű csavarhúzó markolat 10 cserélhető pengével, hatszögletű, Anyaga: szerszámbetét acél S2, (króm- szilicium- mangán- molibdénvanádium ötvözetből), strapabíró nylontáskában (övbújtatóval és tépőzárral). Cserélhető penge darabonként is elérhető. Betétek akkumulátoros csavarhúzóhoz is használhatóak, hosszú bitként 175 mm bithossz. Külön biteket a 261. –oldaltól találhat. Pengeprofilok: Egyenes: 3, 4, 5, 7 Phillips: 0, 1, 2, 3 Pozidriv: 0, 1, 2, 3 Tx: 10, 15, 20, 25 Hatszög: 2, 3, 4, 5