Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csavarhúzó készlet racsnis FlexBag GT99029 - 104020-1

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csavarhúzó készlet racsnis FlexBag GT99029

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 4

  • Bit-betétek száma - 40

  • Csomagolás - táska

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 4

  • Csavarhúzók száma - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923555207

Sonepar cikkszám

GT99029

Gyártói cikkszám

104020-1

Gyártói típuskód

104020-1

PZ csillagcsavarhúzók száma:

4

Bit-betétek száma:

40

Csomagolás:

táska

PH csillagcsavarhúzók száma:

4

Csavarhúzók száma:

6

Nyitott végű csavarkulcsok száma:

8

Belső hatlapú kulcsok száma:

6

Szerszámok száma összesen:

51

Racsnik száma:

1

Dugókulcs betétek száma:

8

Torx-csavarhúzók száma:

11

Racsnis csavarhúzó jobb- és balos váltható forgásiránnyal. Állítható hajlásszög 180°. Biztonsági- és speciális bitek – csúcsminőségben S2! Csavarhúz ó szár gyors betétkioldással és két komponensű markolattal biztosítja a fáradásmentes, csúszásbiztos munkavégzést. Az ergonómikus forma és a lágy markolati részek laza, könnyed csavarozást tesznek lehetővé. Szín: zöld, fekete. Tartalma: 1/4" 50 mm Power betétek Tx: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40 1/4" 50 mm Power betétek hatszögletű (lyukkal) H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 1/4" 50 mm Power betétek PH: 0, 1, 2, 3 1/4" 50 mm Power betétek PZ: 0, 1, 2, 3 1/4" 50 mm Power betétek lapos: 3, 4, 5, 6, 7, 8 1/4" 50 mm Power betétek SQ: 0, 1, 2, 3 1/4" 50 mm Power betétek Tri-Wing: 1, 2, 3 1/4" 50 mm Power betétek PZ/FL 1 & 2 Miden betét rövidített befogószárral, kivétel T40, H6, lapos: 6, 7, 8 Adapter: 1/4" 50 mm, 1/4" 80 mm Dugókulcs betétek: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 1 db. FlexPlus racsnis csavarhúzó szár