Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csavarhúzó PH1 1000V Slim SN112371 - 102942

MásolásMásolás
HAUPA - Csavarhúzó PH1 1000V Slim SN112371

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - 1

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 80 mm

  • Teljes hossz - 175 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112371

Gyártói cikkszám

102942

Gyártói típuskód

102942

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

1

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

80 mm

Teljes hossz:

175 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pengeátmérő:

20 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szár típusa:

kerek

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén-vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálva. A penge gravírozása külön tapadást kölcsönöz a csavarhoz. HUPslimCsavarhúzó csökkentett pengeátmérővel és beépített védőszigeteléssel. Mélyen fekvő csavarokat is könnyen elérhet a csökkentett pengeátmérőnek köszönhetően.