HAUPA - Csavarhúzó PH1 GT79410 - 101544
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 175 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923153830
Sonepar cikkszám
GT79410
Gyártói cikkszám
101544
Gyártói típuskód
101544
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
175 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Precíziós kivitelezés:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Forgatható vég:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Penge anyaga:
króm molibdén vanádium ötvözet (CVM)
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
kerek
Szikramentes kivitel:
Nem
Gurulásgátlóval:
Nem
Üthető véggel:
Nem
Penge felületvédelme:
egyéb
Átmenő penge:
Nem
Tömeg:
59 g