HAUPA - Csavarhúzó PZ/FL 1 SN112351 - 102870
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 205 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112351
Gyártói cikkszám
102870
Gyártói típuskód
102870
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
205 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
20 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szár típusa:
kerek
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Az új univerzális/lapos-pozidrív profilú/installációs csavarhúzó biztosító automatákhoz, FI-relékhez illetve más kontaktorokhoz használhatóKizárólag kombinált csavarfejekhez alkalmazható, mely ezidáig csak 2 különpengéjű csavarhúzóval volt kezelhető. Nagyobb a nyomatékáttétel és ezáltala speciális, kombinált pengének köszönhetően az egyre gyakoribb speciális fejkialakítású csavarok meglazulása teljesen kizárt.PZ 1 illetve PZ 2 méretekben két komponenses nyéllel / 1000 V / valamint Bitfej kialakításban beszerezhetők.HUPslimCsavarhúzó csökkentett pengeátmérővel és beépített védőszigeteléssel. Mélyen fekvő csavarokat is könnyen elérhet a csökkentett pengeátmérőnek köszönhetően.