HAUPA - Csavarhúzó PZ1 1000V Slim SN112396 - 102952
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 175 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112396
Gyártói cikkszám
102952
Gyártói típuskód
102952
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
175 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
20 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szár típusa:
kerek
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén-vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálvaHUPslimCsavarhúzó csökkentett pengeátmérővel és beépített védőszigeteléssel. Mélyen fekvő csavarokat is könnyen elérhet a csökkentett pengeátmérőnek köszönhetően.