Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csavarhúzó PZ2 1000V Slim SN112373 - 102954

MásolásMásolás
HAUPA - Csavarhúzó PZ2 1000V Slim SN112373

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - 2

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Teljes hossz - 205 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112373

Gyártói cikkszám

102954

Gyártói típuskód

102954

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

2

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Teljes hossz:

205 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén-vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálvaHUPslimCsavarhúzó csökkentett pengeátmérővel és beépített védőszigeteléssel. Mélyen fekvő csavarokat is könnyen elérhet a csökkentett pengeátmérőnek köszönhetően.