HAUPA - Csavarhúzó S-Tx 25 SN094830 - 101860
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret (TX) - 25
Pengehossz - 125 mm
Furattal - Nem
Teljes hossz - 220 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094830
Gyártói cikkszám
101860
Gyártói típuskód
101860
Méret (TX):
25
Pengehossz:
125 mm
Furattal:
Nem
Teljes hossz:
220 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Gurulásgátlóval:
Igen
Forgatható vég:
Nem
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
30 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
kerek
Penge anyaga:
króm molibdén vanádium ötvözet (CVM)
Penge felületvédelme:
krómbevonatú
2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén-vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálva