Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csavarhúzó S-Tx 30 SN094832 - 101864

MásolásMásolás
HAUPA - Csavarhúzó S-Tx 30 SN094832

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méret (TX) - 30

  • Pengehossz - 150 mm

  • Furattal - Nem

  • Teljes hossz - 255 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094832

Gyártói cikkszám

101864

Gyártói típuskód

101864

Méret (TX):

30

Pengehossz:

150 mm

Furattal:

Nem

Teljes hossz:

255 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Gurulásgátlóval:

Igen

Forgatható vég:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú anyaga:

műanyag

Szár típusa:

kerek

Penge anyaga:

króm molibdén vanádium ötvözet (CVM)

Penge felületvédelme:

krómbevonatú

2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén-vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálva