Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csavarhúzókészlet 2 komponensű, 12db szárral SN033616 - 102704

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csavarhúzókészlet 2 komponensű, 12db szárral SN033616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 2

  • Csomagolás - táska

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 2

  • Nyitott végű csavarkulcsok száma - 7

  • Szerszámok száma összesen - 11

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923566876

Sonepar cikkszám

SN033616

Gyártói cikkszám

102704

Gyártói típuskód

102704

PZ csillagcsavarhúzók száma:

2

Csomagolás:

táska

PH csillagcsavarhúzók száma:

2

Nyitott végű csavarkulcsok száma:

7

Szerszámok száma összesen:

11

Nyomatékcsavarhúzó cserélhető toldalékszárakkal „VarioTQ“ 1000 V. Szigetelt cserélhető penge molibdénvanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált. Strapabíró nylontáskában (övbújtatóval és tépőzárral).Tartalma: • 2 komponensű markolat (10