HAUPA - Csavarhúzókészlet 2 komponensű TORX GT87883 - 102702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 2
Csomagolás - táska
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
Szerszámok száma összesen - 11
Torx-csavarhúzók száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923566869
Sonepar cikkszám
GT87883
Gyártói cikkszám
102702
Gyártói típuskód
102702
PZ csillagcsavarhúzók száma:
2
Csomagolás:
táska
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
Szerszámok száma összesen:
11
Torx-csavarhúzók száma:
7
Nyomatékcsavarhúzó cserélhető toldalékszárakkal „VarioTQ“ 1000 Vszigetelt cserélhető penge molibdénvanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált. Strapabíró nylontáskában (övbújtatóval és tépőzárral).Tartalma: • 2 komponensű markolat (1000