HAUPA - Csavarhúzókészlet 2 komponensű TORX GT88680 - 102700/PZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 5
Csomagolás - táska
PH csillagcsavarhúzók száma - 5
Csavarhúzók száma - 5
Szerszámok száma összesen - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923566852
Sonepar cikkszám
GT88680
Gyártói cikkszám
102700/PZ
Gyártói típuskód
102700/PZ
PZ csillagcsavarhúzók száma:
5
Csomagolás:
táska
PH csillagcsavarhúzók száma:
5
Csavarhúzók száma:
5
Szerszámok száma összesen:
12
Nyomatékcsavarhúzó cserélhető toldalékszárakkal „VarioTQ“ 1000 VSzigetel cserélheto penge molibdénvanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált. Strapabíró nylontáskában (övbújtatóval és tépőzárral).Tartalma: • 2 komponensű markolat (1000