HAUPA - Csavarhúzókészlet 2 komponensű TORX SN014072 - 102701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 80 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 15 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011923570606
Sonepar cikkszám
SN014072
Gyártói cikkszám
102701
Gyártói típuskód
102701
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
80 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
15 kA
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
15 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
75 mm
Modulszélesség:
1.5
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
20 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
20 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
8 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
10-50 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-30-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Veszteségi teljesítmény:
6.7 W