HAUPA - Csavarhúzókészlet 7db-os GT79425 - 104000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csomagolás - műanyagdoboz
Vezetőfúrók száma - 0
PH csillagcsavarhúzók száma - 3
Csavarhúzók száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923175191
Sonepar cikkszám
GT79425
Gyártói cikkszám
104000
Gyártói típuskód
104000
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Vezetőfúrók száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
3
Csavarhúzók száma:
4
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
7
Villáskulcsok száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0