HAUPA - Csavarhúzókészlet S-Tx 5db-os SN054596 - 101212/S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csomagolás - karton
Vezetőfúrók száma - 0
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923158828
Sonepar cikkszám
SN054596
Gyártói cikkszám
101212/S
Gyártói típuskód
101212/S
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csomagolás:
karton
Vezetőfúrók száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
5
Villáskulcsok száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
5
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0