HAUPA - Csavarhúzókészlet Slim Plus SN167000 - 102980
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 2
Csomagolás - karton
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
Csavarhúzók száma - 5
Szerszámok száma összesen - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN167000
Gyártói cikkszám
102980
Gyártói típuskód
102980
PZ csillagcsavarhúzók száma:
2
Csomagolás:
karton
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
Csavarhúzók száma:
5
Szerszámok száma összesen:
12
Villanyszerelő készlet:
Igen
Teszt-szerszámok száma:
1
2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén-vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálva, 12-részes. HUPslim Csavarhúzó csökkentett pengeátmérővel és beépített védőszigeteléssel. Mélyen fekvő csavarokat is könnyen elérhet a csökkentett pengeátmérőnek köszönhetően. A cikkszám tartalma: egyenként 1 egyenes hornyú csavarhúzó HUPslim 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm egyenként 1 csavarhúzó HUPslim Phillips, nagyság 1 és 2 egyenként 1 csavarhúzó HUPslim Pozidriv, nagyság 1 és 2 egyenként 1 csavarhúzó HUPslim lapos-pozidrív profilú, nagyság 1 és 2 Fázisceruzák 100 – 250 V, tasak nélkül