Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Cserélhető penge VarioTQ-hoz HEX4,5 1000V SN157170 - 102768

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Cserélhető penge VarioTQ-hoz HEX4,5 1000V SN157170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pengehossz - 195 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923567965

Sonepar cikkszám

SN157170

Gyártói cikkszám

102768

Gyártói típuskód

102768

Pengehossz:

195 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szigetel cserélhető penge molibdén-vanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált, hatszög befogással