Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Cserélhető penge VarioTQ-hoz HEX5,5 1000V SN157171 - 102772

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Cserélhető penge VarioTQ-hoz HEX5,5 1000V SN157171

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pengehossz - 195 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923567989

Sonepar cikkszám

SN157171

Gyártói cikkszám

102772

Gyártói típuskód

102772

Pengehossz:

195 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szigetel cserélhető penge molibdén-vanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált, hatszög befogással