HAUPA - Cserélhető penge VarioTQ-hoz PZ1 1000V SN091349 - 102732
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 100 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 15 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091349
Gyártói cikkszám
102732
Gyártói típuskód
102732
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
100 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
15 kA
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
15 kA
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
75 mm
Modulszélesség:
3
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
20 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
20 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
8 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
10-50 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-30-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Veszteségi teljesítmény:
15.4 W