HAUPA - Cserélhető penge VarioTQ-hoz PZ2 1000V SN091350 - 102734
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - D
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 20 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091350
Gyártói cikkszám
102734
Gyártói típuskód
102734
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
D
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
20 kA
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
20 kA
Kapcsolt nulla:
Igen
Beépítési mélység:
75 mm
Modulszélesség:
3
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
25 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
25 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
8 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
10-50 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-30-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2
Veszteségi teljesítmény:
4.2 W