Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Cserélhető penge VarioTQ-hoz SL2,5 1000V SN104198 - 102710

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Cserélhető penge VarioTQ-hoz SL2,5 1000V SN104198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.4 mm

  • Teljes hossz - 195 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 195 mm

  • Precíziós kivitelezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104198

Gyártói cikkszám

102710

Gyártói típuskód

102710

Penge élvastagság:

0.4 mm

Teljes hossz:

195 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

195 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Pengeszélesség:

2.5 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szigetel cserélhető penge molibdén-vanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált, hatszög befogással