HAUPA - Cserélhető pengerendszer 'Vario“ torx TX15 SN015761 - 102066
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret (TX) - 15
Pengehossz - 85 mm
Furattal - Igen
Teljes hossz - 165 mm
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923498559
Sonepar cikkszám
SN015761
Gyártói cikkszám
102066
Gyártói típuskód
102066
Méret (TX):
15
Pengehossz:
85 mm
Furattal:
Igen
Teljes hossz:
165 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Cserélhető penge „Vario“ – Tx