HAUPA - Cserélhető pengerendszer 'Vario“ torx TX20 SN015762 - 102068
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret (TX) - 20
Pengehossz - 85 mm
Furattal - Igen
Teljes hossz - 165 mm
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923498566
Sonepar cikkszám
SN015762
Gyártói cikkszám
102068
Gyártói típuskód
102068
Méret (TX):
20
Pengehossz:
85 mm
Furattal:
Igen
Teljes hossz:
165 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Cserélhető penge „Vario“ – Tx