HAUPA - Cserélhető pengerendszer 'Vario“ torx TX8 SN015759 - 102060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret (TX) - 8
Pengehossz - 85 mm
Furattal - Igen
Teljes hossz - 165 mm
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923498528
Sonepar cikkszám
SN015759
Gyártói cikkszám
102060
Gyártói típuskód
102060
Méret (TX):
8
Pengehossz:
85 mm
Furattal:
Igen
Teljes hossz:
165 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Cserélhető penge „Vario“ – Tx