HAUPA - Cserélhető pengerendszer 'Vario“ torx TX9 SN015760 - 102062
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret (TX) - 9
Pengehossz - 85 mm
Furattal - Igen
Teljes hossz - 165 mm
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923498535
Sonepar cikkszám
SN015760
Gyártói cikkszám
102062
Gyártói típuskód
102062
Méret (TX):
9
Pengehossz:
85 mm
Furattal:
Igen
Teljes hossz:
165 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Cserélhető penge „Vario“ – Tx