Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csillag-Villáskulcs 10mm GT73435 - 110874

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csillag-Villáskulcs 10mm GT73435

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nagy kulcsméret - 10 mm

  • Hajlított - Nem

  • Kis kulcsméret - 10 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Szikramentes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923456085

Sonepar cikkszám

GT73435

Gyártói cikkszám

110874

Gyártói típuskód

110874

Nagy kulcsméret:

10 mm

Hajlított:

Nem

Kis kulcsméret:

10 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga 72 fogas