HAUPA - Csillag-Villáskulcs 13mm GT73474 - 110880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nagy kulcsméret - 13 mm
Hajlított - Nem
Kis kulcsméret - 13 mm
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Szikramentes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923456115
Sonepar cikkszám
GT73474
Gyártói cikkszám
110880
Gyártói típuskód
110880
Nagy kulcsméret:
13 mm
Hajlított:
Nem
Kis kulcsméret:
13 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga 72 fogas