Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csillag-villáskulcs 9mm GT73434 - 110872

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csillag-villáskulcs 9mm GT73434

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nagy kulcsméret - 9 mm

  • Hajlított - Nem

  • Kis kulcsméret - 9 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Szikramentes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923456078

Sonepar cikkszám

GT73434

Gyártói cikkszám

110872

Gyártói típuskód

110872

Nagy kulcsméret:

9 mm

Hajlított:

Nem

Kis kulcsméret:

9 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga 72 fogas