HAUPA - Csillag-villáskulcs készlet 12 részes GT76917 - 110250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - műanyagdoboz
Csillagkulcsok száma - 12
Szerszámok száma összesen - 12
Villáskulcsok száma - 12
Villanyszerelő készlet - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923051778
Sonepar cikkszám
GT76917
Gyártói cikkszám
110250
Gyártói típuskód
110250
Csomagolás:
műanyagdoboz
Csillagkulcsok száma:
12
Szerszámok száma összesen:
12
Villáskulcsok száma:
12
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Igen
krómozott, króm-vanádium acélból, csiszolt fejjel, műanyag tokban.