Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csillagkulcs 13mm 1000V szigetelt GT72964 - 110314

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csillagkulcs 13mm 1000V szigetelt GT72964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nagy kulcsméret - 13 mm

  • Hajlított - Nem

  • Kis kulcsméret - 13 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Szikramentes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923052140

Sonepar cikkszám

GT72964

Gyártói cikkszám

110314

Gyártói típuskód

110314

Nagy kulcsméret:

13 mm

Hajlított:

Nem

Kis kulcsméret:

13 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

Króm-vanádium acélból, teljes szigeteléssel VDE EN60900 szerint, kulcsnyílás szög 75°, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga