Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csipesz VDE műanyag csiptető 160mm SN091354 - 120050

MásolásMásolás
HAUPA - Csipesz VDE műanyag csiptető 160mm SN091354

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Görgőre - Nem

  • Csúszásgátló bevonat - Nem

  • Hosszúság - 16 mm

  • Szélesség - 1600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091354

Gyártói cikkszám

120050

Gyártói típuskód

120050

Görgőre:

Nem

Csúszásgátló bevonat:

Nem

Hosszúság:

16 mm

Szélesség:

1600 mm

Csipesz VDE műanyag csiptető 160mm