Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csőrös fogó 160mm GT62883 - 211216

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csőrös fogó 160mm GT62883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pofák hossza - 45 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Hosszúság - 160 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923073473

Sonepar cikkszám

GT62883

Gyártói cikkszám

211216

Gyártói típuskód

211216

Pofák hossza:

45 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Hosszúság:

160 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

C 45 AM, olajedzett, rövid, kerek csőrrel, krómozva, felhúzott nyél borítással