Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csőrös fogó 160mm SN090657 - 210296

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csőrös fogó 160mm SN090657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú kivitel - 1-komponensű

  • Hosszúság - 160 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Ütközésvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090657

Gyártói cikkszám

210296

Gyártói típuskód

210296

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Hosszúság:

160 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

C 45, olajedzett, rövid kerek csőrrel, krómozva, 2 színű mártott szigeteléssel – kívül piros/belül sárga