Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csőrös fogó 200mm GT45775 - 210390

MásolásMásolás
HAUPA - Csőrös fogó 200mm GT45775

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - ívelt

  • Hosszúság - 200 mm

  • Üvegszálhoz használható - Nem

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923068677

Sonepar cikkszám

GT45775

Gyártói cikkszám

210390

Gyártói típuskód

210390

Alak:

ívelt

Hosszúság:

200 mm

Üvegszálhoz használható:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

C 45, olajedzett, kúpos, a belső oldalon lapos csőrrel, a vágó élek induktív módon után edzve, huzalokhoz, krómozva, 2 színű mártott szigeteléssel – kívül piros/belül sárga