Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csőrös fogó 200mm GT49775 - 210298

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csőrös fogó 200mm GT49775

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 200 mm

  • Fogantyú kivitel - 1-komponensű

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Ütközésvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923139667

Sonepar cikkszám

GT49775

Gyártói cikkszám

210298

Gyártói típuskód

210298

Teljes hossz:

200 mm

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Bevonatos fejjel, speciális szerszámacélból, hosszú, lapos, sima pofájú A pofák élei lekerekítettek, 2 színű mártott szigeteléssel – kívül piros/belül sárga