Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csőrös fogó 200mm SN030980 - 210388

MásolásMásolás
HAUPA - Csőrös fogó 200mm SN030980

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - egyenes

  • Hosszúság - 200 mm

  • Üvegszálhoz használható - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Fogantyú kivitel - 1-komponensű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923021023

Sonepar cikkszám

SN030980

Gyártói cikkszám

210388

Gyártói típuskód

210388

Alak:

egyenes

Hosszúság:

200 mm

Üvegszálhoz használható:

Nem

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

C 45, olajedzett, kúpos, a belső oldalon lapos csőrrel, a vágó élek induktív módon után edzve, huzalokhoz, krómozva, 2 színű mártott szigeteléssel – kívül piros/belül sárga