Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csőrös fogó 200mm (telefon fogó) GT80162 - 210398

MásolásMásolás
HAUPA - Csőrös fogó 200mm (telefon fogó) GT80162

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - ívelt

  • Hosszúság - 200 mm

  • Pofák hossza - 60 mm

  • Fej szélessége - 20 mm

  • Fej magassága - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923137991

Sonepar cikkszám

GT80162

Gyártói cikkszám

210398

Gyártói típuskód

210398

Alak:

ívelt

Hosszúság:

200 mm

Pofák hossza:

60 mm

Fej szélessége:

20 mm

Fej magassága:

30 mm

Üvegszálhoz használható:

Nem

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Speciális szerszámacélból, kovácsolva és nemesítve, drótvágóval, egyenes, belül lapos csőrpofával, a vágóélek induktív úton edzve, lágy és kemény drótokhoz egyaránt, krómozott, 2 komponensű nyéllel és csúszásgátlóval, karos áttétellel, tökéletesített vágási teljesítmény