Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csőrös fogó, 45°, 1000V, 160mm SN131144 - 211209

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csőrös fogó, 45°, 1000V, 160mm SN131144

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923136949

Sonepar cikkszám

SN131144

Gyártói cikkszám

211209

Gyártói típuskód

211209

Csőrös fogó, 45°, 1000V, 160mm