Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csőrös fogó hajlított 200mm GT53725 - 211210

MásolásMásolás
HAUPA - Csőrös fogó hajlított 200mm GT53725

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - ívelt

  • Hosszúság - 200 mm

  • Pofák hossza - 60 mm

  • Fej szélessége - 30 mm

  • Fej magassága - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011923073442

Sonepar cikkszám

GT53725

Gyártói cikkszám

211210

Gyártói típuskód

211210

Alak:

ívelt

Hosszúság:

200 mm

Pofák hossza:

60 mm

Fej szélessége:

30 mm

Fej magassága:

20 mm

Üvegszálhoz használható:

Nem

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

C 45 AM, olajedzett, egyenes vagy hajlított belül lapos, kúpos csőrrel, a vágó élek induktív úton után edzve, kemény huzalokhoz, krómozva, felhúzott nyéllel, karos áttétellel, tökéletesített vágási teljesítmény