HAUPA - Csősaru 10mm2 D=10mm réz SN163718 - 290254
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923094287
Sonepar cikkszám
SN163718
Gyártói cikkszám
290254
Gyártói típuskód
290254
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Nem
Csősaru 10mm2 D=10mm réz